865262 Ringmaulschlüssel DIN3113A 14mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972150
Roebuck:865262
Rubix:3240508
EAN:3660338196232

Dokumente
Produktdetails : 865262 Ringmaulschlüssel DIN3113A 14mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 14 mm
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 14 |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,90 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
58,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage