880343 Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm
Doppelmaulschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:4972132
Roebuck:880343
Rubix:3239807
EAN:3660338337628

Produktdetails : 880343 Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm
DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Gabelschlüssel 22x24 mm
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 22x24 |
|---|---|
| Länge | 248 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std