865383 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 10mm

Metrische ratschen-kombischlüssel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:865383
Rubix:3049449
EAN:3660338197277
865383 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 10mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung10
Länge159 mm
Typratschenschlüssel

Dokumente

Produktdetails : 865383 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 10mm


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung10
Länge159 mm
Typratschenschlüssel
10,40 exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std