4972109 Rollgabelschluessel phosphatiert 300mm mit Komfortgriff

Schraubenschlüssel, Komfortgriff, einstellbare weite Öffnung - Phosphat

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:4972109
Rubix:2011080
EAN:3660338516672
4972109 Rollgabelschluessel phosphatiert 300mm mit Komfortgriff

Technische Zusammenfassung

Öffnung39
Länge300 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4972109 Rollgabelschluessel phosphatiert 300mm mit Komfortgriff


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Chrom-Vanadium-Stahl.
Dünnere Klemmbacken und ein nicht herausragender Zylinder ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ein ergonomischer Griff mit Ummantelung sorgt für mehr Komfort und Griffigkeit.
Eine Messskala gibt die ungefähre Größe der Muttern, Rohre usw. an.
Die große Öffnung bi// bis zu 25 % mehr Kapazität.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung39
Länge300 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
2.070,24 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
2.463,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage