9121782400 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 24,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 24,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21782400, 9121782400
Rubix:1947667
Hersteller:4317784127950
EAN:4317784127950
Produktdetails : 9121782400 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 24,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 24,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

