9121452800 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 28mm
3-Fräser-Schliff. D327K HSSCo8 28,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21452800, 9121452800
Rubix:1555693
Hersteller:4317784127622
EAN:4317784127622


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121452800 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 28mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 28mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std