9121330300 Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 3mm

Fräszuschnitt WN KN HSSCo8 3,0mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21330300, 9121330300
Rubix:1555738
Hersteller:4317784087568
EAN:4317784087568
9121330300 Einwegfr. WN L N HSSCo8 3,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge39 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121330300 Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 3mm


Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 3mm FORMAT
Mini-Langlochfräser Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge39 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
7,80 exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std