9121782500 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 25,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21782500, 9121782500
Rubix:1556000
Hersteller:4317784088190
EAN:4317784088190


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121782500 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 25,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std