DIN1441 31X45X5 ST ZN Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN1441 82X110X12 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG31Z
Rubix:550001
Hersteller:001441.00100.0310.000
EAN:4043952353462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN1441 31X45X5 ST ZN Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 82 x110x12
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 31 x 45x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2952 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
31 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
M31