LOCTITE 542 10ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 542 10MLmittelfest braun
Dichtungsprodukt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:542
Rubix:67056
Hersteller:135483
EAN:4058093009352

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 542 10ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 542 10MLmittelfest braun
LOCTITE 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std