LOCTITE 574 50ML AKKORDEONFLASCHE Flächendichtung Anaerobisch Loctite 574 50MLmittelfestorange

Flächendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:574
Rubix:67066
Hersteller:234534
EAN:5010266003061
574 ACC 50ML Flächendichtung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 574 50ML AKKORDEONFLASCHE Flächendichtung Anaerobisch Loctite 574 50MLmittelfestorange


Die flächige Dichtmasse LOCTITE® 574 wurde speziell entwickelt, um eine sofortige Abdichtung auf starren metallischen Dichtflächen oder Flanschen mit geringem Spalt zu gewährleisten. Dank ihrer thixotropen Formulierung lässt sich das Produkt leicht auftragen und bleibt, mit minimaler Ausbreitung nach dem Auftrag, dort, wo es hingehört. Es bietet bereits kurz nach der Montage eine gute Beständigkeit gegenüber geringem Druck und weist eine hohe Resistenz gegenüber Öl, Wasser und Glykol auf. Besonders geeignet ist es für Gussbauteile und Pumpengehäuse und ist ideal zur Abdichtung von Getriebegehäusen und Motorgehäusen.

Spezifikationen:
• Farbe: Orange
• Scherfestigkeit (Probe): 8,5 N/mm²
• Spaltüberbrückung: 0,25 mm
• Montagezeit: 15,0 – 45,0 Minuten
• Empfohlen für Anwendungen mit: Stahl, Aluminium

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochwertige Klebstofflösungen im Bereich der industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Durch technisches Know-how und strenge Zertifizierungen garantiert LOCTITE® eine Leistung, die den höchsten Industriestandards entspricht und verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.

Stärken

• Sofortige Abdichtung auf starren Metalloberflächen
• Thixotrope Formulierung verhindert das Verlaufen während der Anwendung
• Gute Druckbeständigkeit direkt nach der Montage
• Hervorragende Resistenz gegenüber Öl, Wasser und Glykol

Anwendungen

Die LOCTITE® 574 Flächendichtung wird empfohlen für starre Metallbauteile wie Gusselemente und Pumpengehäuse. Besonders geeignet zur Abdichtung von Getriebe- und Motorgehäusen, bietet sie eine effektive Lösung für industrielle Anwendungen, bei denen eine sofortige und langlebige Abdichtung erforderlich ist. Eingesetzt wird sie in verschiedenen Industriezweigen wie im Maschinenbau, der Automobilindustrie und für die industrielle Instandhaltung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit45 min
Zolltarifcode35061000
28,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std