258.41 Dichtring aus PTFE, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.41
Rubix:170380
Hersteller:114110
EAN:4047322066884




Dokumente
Produktdetails : 258.41 Dichtring aus PTFE, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtring aus PTFE, Temperatur max. 260 °C, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus ptfe |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
