Referenzen
Festo:NPFC-E1-2G18-FM
Rubix:1048119
Hersteller:8030298
EAN:4052568064006

Produktdetails : NPFC-E1-2G18-FM Verlängerung
Verlängerung NPFC-E1-2G18-FM Werkstoffangaben für Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Behältergröße=10, Betriebsdruck=-0,95 – 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Verlängerung NPFC-E1-2G18-FM Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,9 g |
|---|---|
| Typ | gewindeverschraubung npfc |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std