N-3/8-P-13 Schlauchtülle

N-P Stecknippel-Verschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:N-3/8-P-13
Rubix:421752
Hersteller:36160
EAN:4052568023423
N-3/8-P-13 Schlauchtülle
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : N-3/8-P-13 Schlauchtülle


Schlauchtülle N-3/8-P-13 mit Dichtring. Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x32x32 mm
Bruttogewicht11,23 g
Typn-p
HerkunftslandIN
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std