Referenzen
Festo:NPFC-D-G38-G12-M
Rubix:1821712
Hersteller:8030276
EAN:4052568063788

Produktdetails : NPFC-D-G38-G12-M Doppelnippel
Doppelnippel NPFC-D-G38-G12-M Werkstoffangaben für Schraubarmatur=(* Messing, * Vernickelt), Behältergröße=10, Betriebsdruck =-0,95 – 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionswiderstandsklasse CRC=1
Doppelnippel NPFC-D-G38-G12-M Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35,2 g |
|---|---|
| Typ | gewindeverschraubung npfc |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std