Referenzen
Festo:KD4-1/4-A
Rubix:105704
Hersteller:2143
EAN:4052568000127

Produktdetails : KD4-1/4-A Kupplungsdose
Schnell-Kupplungsdose KD4-1/4-A Selbstschließende Nennweite=8 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=1260 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsdose KD4-1/4-A selbstabstellend. Nennweite=8 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1260 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x83x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58,37 g |
| Typ | kd kupplungsdose |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std