3166 06 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 6mm

Legris Reduzierung, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3166 06 14
Rubix:101346
Hersteller:3166 06 14
EAN:0820099242682
3166 06 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 6mm
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3166 06 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 6mm


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 14 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,006

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung85 g
Typ3166
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std