Lochsäge Bosch 2608587126, Durchmesser: 55 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608587126
Rubix:1607984
EAN:3165140577786

Produktdetails : 2608587126 Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best f. Ceramic 55x35mm
Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut. Er ist für alle Winkelschleifer geeignet. Durchmesser (D) mm: 55, Durchmesser (D) Zoll: 2 11/64, Arbeitslänge (L1) mm: 35
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 55 x 35 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 296 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x65x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 296 g |
| Durchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
