2608580094 BOSCH 2608580094

Verlängerung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608580094
Rubix:2869927
EAN:3165140469494
BOSCH 2608580094 BOSCH 2608580094

Technische Zusammenfassung

Durchmesser305 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608580094 BOSCH 2608580094


Die Sechskant-Lochsägenverlängerung stellt die Verbindung zwischen dem Adapter und dem Elektrowerkzeug her, um ein Bohren durch dicke Materialien zu ermöglichen. Mit einer Länge von 300 mm ist diese Verlängerung ideal geeignet, um durch Wände und Böden zu bohren. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Gesamtlänge mm: 305
Verlängerung , 305 mm, mit Schlüsselweite 5/16 Zoll/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Verpackungsmaße (L x B x H)358x50x23 mm
Gewicht der Verpackung340 g
Durchmesser305 mm
15,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar