2608587121 Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best f. Ceramic 35x35mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608587121
Rubix:1607971
EAN:3165140577731

Produktdetails : 2608587121 Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best f. Ceramic 35x35mm
Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut. Er ist für alle Winkelschleifer geeignet.
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 35 x 35 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95x45x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
| Durchmesser | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
