DGSL-8-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-8-40-Y3A
Rubix:430216
Hersteller:543939
EAN:4052568182847
DGSL-8-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-8-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-8-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=31 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=14 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht423,36 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße10
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
728,30 exkl. MwSt.
/ Stück
866,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage