Referenzen
Festo:DGSL-6-20-EA
Rubix:1807457
Hersteller:570162
EAN:4052568216573

Produktdetails : DGSL-6-20-EA Mini-Schlitten
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 263 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
472,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
562,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage