Referenzen
SMC:MXS12-30AS
Rubix:797098
Hersteller:MXS12-30AS
EAN:3618036340372

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXS12-30AS Schlitteneinheit
Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Luftschiebetisch
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 12 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 30mm
Einsteller: AS (Adjuster at Forwarding End)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine, wenn kein Autoschalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 12 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 30mm
Einsteller: AS (Adjuster at Forwarding End)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine, wenn kein Autoschalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage