Referenzen
Festo:DFM-12-20-P-A-KF
Rubix:428164
Hersteller:170900
EAN:4052568139940

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DFM-12-20-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-12-20-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=25 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Stärken
- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Klemmen
- Heben
- Stoppen
- Heben
- Stoppen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 358,03 g |
|---|---|
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std