481-400 (BAHCO) Schlosserhammer, Holzgriff, 520G, 300 mm, Kopf 25X112

Deutsche DIN-Schlosserhämmer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:481-400
Rubix:1311833
EAN:7311518005061
481-400 (BAHCO) Schlosserhammer, Holzgriff, 520G, 300 mm, Kopf 25X112

Technische Zusammenfassung

Typschlosserhammer
Länge300 mm
Gewicht450 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 481-400 (BAHCO) Schlosserhammer, Holzgriff, 520G, 300 mm, Kopf 25X112


Der Bahco Schlosserhammer 481 ist ein robustes und zuverlässiges Schlagwerkzeug, das speziell für Profis in der Mechanik und industriellen Instandhaltung entwickelt wurde. Entsprechend der DIN-Norm 1041 überzeugt er durch seine hochwertige Verarbeitung und seine Vielseitigkeit bei Metallarbeiten.

Eigenschaften:
Der Bahco 481 Hammer ist für einen sicheren Griff und eine langfristige Nutzung ohne übermäßige Ermüdung ausgelegt. Sein Griff besteht aus hochwertigem Eschenholz, sorgfältig ausgewählt wegen seiner Geradlinigkeit und Astfreiheit. Dies sorgt für hervorragenden Komfort und absorbiert Vibrationen effektiv. Der gehärtete Stahlkopf gewährleistet eine optimale Kraftübertragung, sodass ein präzises und effizientes Arbeiten an Metallteilen möglich ist.

Spezifikationen:
• Griffmaterial: Hochwertiges Eschenholz
• Kopmaterial: Gehärteter Stahl
• Oberfläche: Satiniert

Normen:
Der Bahco 481 Hammer entspricht der DIN-Norm 1041, welche die maßlichen und funktionalen Anforderungen für Schlosserhämmer definiert. Diese Norm garantiert Robustheit, Sicherheit bei der Anwendung und Eignung für mechanische Arbeiten.

Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, die für Qualität und Innovation steht. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter legendäre Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Artikel für die Bau-, Automobil-, Weinbau-, Industrie- und Metallbearbeitungsbranche. Das Logo mit Fisch und Angelhaken symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Qualität. Dank nutzerorientiertem Design und konsequenter Innovationsbereitschaft bleibt Bahco der bevorzugte Partner anspruchsvoller Fachleute.

Stärken

• Griff aus Naturholz mit vibrationsdämpfender Wirkung
• In verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich und für jede Anwendung passend
• Ideal für mechanische Arbeiten und Wartungseinsätze
• Gehärteter Stahlkopf für maximale Langlebigkeit
• Hoher Bedienkomfort dank geradfaserigem Eschenholzgriff

Anwendungen

Der Bahco 481 Hammer ist für Schlagarbeiten auf Metall konzipiert, wie das Anpassen von Bauteilen, Montage- oder Demontagearbeiten in industriellen Umgebungen, in der mechanischen Wartung oder allgemeinen Instandhaltung. Er eignet sich sowohl für die Werkstatt als auch für den Einsatz auf der Baustelle, insbesondere in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung oder Schlosserei und erfüllt die Anforderungen aller Profis, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht465 g
Typschlosserhammer
Länge300 mm
Gewicht450 g
Durchmesser24 mm
Kopflänge108 mm
Zolltarifcode82041100
60,60 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
72,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen