Referenzen
Gates:Z46 10x1168Li Z1190 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739153
Hersteller:962060460
EAN:5414465288036

Produktdetails : 10X1168 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z46 |
| Innenlänge | 1168 mm |
| Außenlänge | 1209 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1190 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen