DAMEN WINTERJACKE NORIT SW L PP6201047L, Obermat. PES, Wasser-, Winddicht

Damen Winterjacke NORIT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:6440-L
Rubix:2699755
EAN:4030913964874
DAMEN WINTERJACKE NORIT SW L PP6201047L, Obermat. PES, Wasser-, Winddicht

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DAMEN WINTERJACKE NORIT SW L PP6201047L, Obermat. PES, Wasser-, Winddicht


Stylischer Alleskönner für Damen
● Material: Obermaterial 100 % Polyester, TPU Membrane
● Wattierung: 100 % Polyester
● Futter: 100 % Polyester
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht,
● Nähte hinterklebt
● 2 Seitentaschen und Brusttaschen mit Reißverschluss
● Hinterlegter Frontreißverschluss
● 1 Innentasche
● Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
● Verstellbarer Kordelzug
● Ärmelbündchen mit Klettverschluss
● Fleece im Kragen
● Schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
● Farbe: schwarz
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich bei Kälte
schwarz , Größe L

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100% polyester
57,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe