886762 G-SMOOTH 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Fleecejacke 100 % Polyester Fleece 420 g/qm
POLARFLEECEJACKE G-SMOOTH 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:847056
GISS:886762
Rubix:3237479
EAN:3660338401497



Dokumente
Produktdetails : 886762 G-SMOOTH 2 GR. 3XL GRAU-SCHWARZ Fleecejacke 100 % Polyester Fleece 420 g/qm
Die G-Smooth 2 von GISS ist eine hochwertige Fleecejacke, die optimalen Wärmekomfort bietet, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Sie ist speziell für den Einsatz in kalten oder gemäßigten Arbeitsumgebungen entwickelt und eignet sich ideal für den professionellen Gebrauch in Industrie und Logistik.
Eigenschaften:
Diese Kälteschutzjacke besteht aus laminiertem Polyesterfleece und kombiniert hervorragende Wärmeisolierung mit Leichtigkeit und Flexibilität. Der hohe Kragen und die eingesetzten Ärmel verstärken den Schutz gegen Kälte, während die elastischen Bündchen sicheren Halt und Wärmebewahrung gewährleisten. Der Saum ist per Kordelzug individuell verstellbar und kann den Arbeitsbedingungen angepasst werden. Das moderne zweifarbige Design (Grau/Schwarz) mit kontrastierendem Einsatz im oberen Bereich unterstreicht die professionelle Optik. Zudem verfügt die Jacke über fünf funktionale Taschen für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände.
Spezifikationen:
• Material: laminiertes Polyester
• Ausführung: Fleece
• Gewicht: 420 g/m²
• Schnitt: eingesetzte Ärmel
• Kragen: hochgeschlossen
• Verschluss: durchgehender Front-Reißverschluss
• Bündchen: elastisch
• Saum: einstellbar mit elastischem Kordelzug
• Taschen: insgesamt 5
• Farbe: zweifarbig (Grau/Schwarz)
• Größen: verschiedene verfügbar
• Pflege: maschinenwaschbar bei 30 °C
Markeninformationen:
GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist heute eine europaweit anerkannte Marke für persönliche Schutzausrüstung und industrielle Sicherheitsprodukte. Als Exklusivmarke von Rubix beliefert GISS rund 40.000 Kunden in ganz Europa mit zuverlässigen Lösungen für Mitarbeiterschutz. Die Marke steht für geprüfte Qualität, normgerechte Produkte und wettbewerbsfähige Preise. Das Sortiment deckt alle Schutzkategorien ab: Kopf, Augen, Atemwege, Gehör, Hände, Körper, Füße und Absturzsicherung.
Eigenschaften:
Diese Kälteschutzjacke besteht aus laminiertem Polyesterfleece und kombiniert hervorragende Wärmeisolierung mit Leichtigkeit und Flexibilität. Der hohe Kragen und die eingesetzten Ärmel verstärken den Schutz gegen Kälte, während die elastischen Bündchen sicheren Halt und Wärmebewahrung gewährleisten. Der Saum ist per Kordelzug individuell verstellbar und kann den Arbeitsbedingungen angepasst werden. Das moderne zweifarbige Design (Grau/Schwarz) mit kontrastierendem Einsatz im oberen Bereich unterstreicht die professionelle Optik. Zudem verfügt die Jacke über fünf funktionale Taschen für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände.
Spezifikationen:
• Material: laminiertes Polyester
• Ausführung: Fleece
• Gewicht: 420 g/m²
• Schnitt: eingesetzte Ärmel
• Kragen: hochgeschlossen
• Verschluss: durchgehender Front-Reißverschluss
• Bündchen: elastisch
• Saum: einstellbar mit elastischem Kordelzug
• Taschen: insgesamt 5
• Farbe: zweifarbig (Grau/Schwarz)
• Größen: verschiedene verfügbar
• Pflege: maschinenwaschbar bei 30 °C
Markeninformationen:
GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist heute eine europaweit anerkannte Marke für persönliche Schutzausrüstung und industrielle Sicherheitsprodukte. Als Exklusivmarke von Rubix beliefert GISS rund 40.000 Kunden in ganz Europa mit zuverlässigen Lösungen für Mitarbeiterschutz. Die Marke steht für geprüfte Qualität, normgerechte Produkte und wettbewerbsfähige Preise. Das Sortiment deckt alle Schutzkategorien ab: Kopf, Augen, Atemwege, Gehör, Hände, Körper, Füße und Absturzsicherung.
Stärken
• Optimale Wärmeisolierung durch 420 g/m² Materialstärke
• Hoher Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen
• Bewegungsfreiheit kombiniert mit sicherem Sitz durch elastische Bündchen und verstellbaren Saum
• Hoher Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen
• Bewegungsfreiheit kombiniert mit sicherem Sitz durch elastische Bündchen und verstellbaren Saum
Anwendungen
Die Fleecejacke G-Smooth 2 ist die ideale Arbeitskleidung für Fachkräfte in kalten oder temperierten Innen- und Außenbereichen. Besonders geeignet ist sie für Branchen wie Transport, Logistik, Instandhaltung und allgemeine Wartung. Sie ermöglicht komfortables Arbeiten bei optimalem Wärmeschutz, ohne die Mobilität einzuschränken.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
512,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen