15615-249-1809 GR. XL ANTHRAZIT/SCHWARZ Thermojacke Erding 100% PE
Thermojacke Erding dunkles anthrazit / schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15615-249-1809-XL
Rubix:3367773
EAN:5711074381760

Produktdetails : 15615-249-1809 GR. XL ANTHRAZIT/SCHWARZ Thermojacke Erding 100% PE
PrimaLoft® hält Sie warm, obwohl das Material selbst sehr leicht ist und fast keinen Platz einnimmt, wenn es komprimiert wird. Ergonomisch geformte Ärmel wurden entworfen, um den Armen in den natürlichen Bewegungen zu folgen. Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend. Stretch-Gewebe an den Seiten bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERDING Thermojacke dunkelanthrazit/schwarz Gr.XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage