855207 FIRST BLACK GR. S SCHWARZ Polar Fleece 100 % Fleecejacke 360 g/qm Reißverschluss
Erstes Polarfleece
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855207
Rubix:3237548
EAN:3660338106637



Dokumente
Produktdetails : 855207 FIRST BLACK GR. S SCHWARZ Polar Fleece 100 % Fleecejacke 360 g/qm Reißverschluss
Die „First“-Fleecejacke der Marke GISS wurde entwickelt, um im Alltag Wärme und Komfort zu bieten. Sie überzeugt durch ihr weiches, zugleich robustes Material, das ideal ist, um bei gemäßigten Wetterbedingungen angenehm warm zu halten und gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Diese Fleecejacke besteht vollständig aus hochwertigem Polyester und sorgt so für eine ausgezeichnete Wärmeisolierung. Sie ist mit einem durchgehenden Kunststoff-Reißverschluss bis zum Kragen ausgestattet, welcher einen zusätzlichen Schutz vor Kälte bietet. Die angesetzten Ärmel mit elastischen Bündchen an den Handgelenken sowie der elastische Saum sorgen für eine optimale Passform. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen dienen als praktische Handwärmer und bieten Platz für kleine Gegenstände.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Stoffgewicht: 360 g/m²
• Kunststoff-Reißverschluss mit Kunststoff-Zipper
• Angesetzte Ärmel mit elastischen Bündchen
• Elastischer Saumabschluss
• Zwei seitliche Reißverschlusstaschen
• Waschbar bei max. 30 °C
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort einzugehen. GISS zeichnet sich durch ein starkes Engagement für Innovation und Tragekomfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt GISS eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte sicher und deckt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa ab.
Eigenschaften:
Diese Fleecejacke besteht vollständig aus hochwertigem Polyester und sorgt so für eine ausgezeichnete Wärmeisolierung. Sie ist mit einem durchgehenden Kunststoff-Reißverschluss bis zum Kragen ausgestattet, welcher einen zusätzlichen Schutz vor Kälte bietet. Die angesetzten Ärmel mit elastischen Bündchen an den Handgelenken sowie der elastische Saum sorgen für eine optimale Passform. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen dienen als praktische Handwärmer und bieten Platz für kleine Gegenstände.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Stoffgewicht: 360 g/m²
• Kunststoff-Reißverschluss mit Kunststoff-Zipper
• Angesetzte Ärmel mit elastischen Bündchen
• Elastischer Saumabschluss
• Zwei seitliche Reißverschlusstaschen
• Waschbar bei max. 30 °C
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort einzugehen. GISS zeichnet sich durch ein starkes Engagement für Innovation und Tragekomfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt GISS eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte sicher und deckt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa ab.
Stärken
• Angenehme Wärme und hoher Tragekomfort dank 360 g/m² Fleece
• Perfekte Passform durch elastische Ärmelbündchen und Saum
• Praktisch durch zwei seitliche Reißverschlusstaschen
• Pflegeleicht, waschbar bei 30 °C
• Perfekte Passform durch elastische Ärmelbündchen und Saum
• Praktisch durch zwei seitliche Reißverschlusstaschen
• Pflegeleicht, waschbar bei 30 °C
Anwendungen
Diese Fleecejacke eignet sich perfekt für die Bereiche Logistik, Instandhaltung, leichte Industrie und Bauwesen und ist ideal für Fachkräfte, die im Freien oder in gemäßigten Umgebungen arbeiten. Sie ist außerdem eine hervorragende Wahl für Wege zwischen Standorten oder als zusätzliche Zwischensaison-Kleidung.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std