DADB-V6-32-S376-425 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-32-S376-425
Rubix:443491
Hersteller:553285
EAN:4052568196387
DADB-V6-32-S376-425 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser32 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge376 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-32-S376-425 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S376-425 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=38 mm, Baugröße=32, Hubbereich=376 - 425 mm, Kolbenstangenverlängerung=130 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht195,3 g
Durchmesser32 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge376 mm
Max. Länge425 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
185,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen