Referenzen
SMC:CXSL20-20A
Rubix:2208849
Hersteller:CXSL20-20A

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Typ | cxsl20-20a doppelkolbenzylinder |
Produktdetails : CXSL20-20A Doppelkolbenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Typ | cxsl20-20a doppelkolbenzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | aluminium; spezialstahl (kolbenstange a/b) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort