Referenzen
SMC:CDG5EA32TFSR-50
Rubix:2201411
Hersteller:CDG5EA32TFSR-50

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 35,5 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | zylinder |
Produktdetails : CDG5EA32TFSR-50 Edelstahlzylinder
Die CG5-S-Serie von SMC vereint pneumatische Edelstahlzylinder, doppeltwirkend und mit einseitiger Kolbenstange. Es stehen ausziehbare oder nicht ausziehbare Ausführungen mit acht Bohrungen von 20 mm bis 100 mm, fünf Montagearten und zwei Dämpfungsarten zur Verfügung.
Merkmale:
Jeder Zylinder kombiniert eine Kolbenstange und einen Zylinderkörper aus Edelstahl mit einem doppeltwirkenden Design mit einseitiger Kolbenstange. Der Betrieb erfordert keine Schmierung, was die routinemäßige Wartung vereinfacht. Über das gesamte Sortiment stehen zwei Dämpfungsarten zur Verfügung: ein Gummipuffer oder eine einstellbare pneumatische Endlagendämpfung.
Es sind fünf Montagearten verfügbar: Grundausführung, axiale Fußbefestigung, Flansch auf Stangenseite, Flansch auf Kappenseite und integrierte Gabelkopfaufnahme, jeweils mit eigenem Zubehör. Die Versorgungsanschlüsse sind je nach gewählter Bohrung mit Rc-, NPT- oder G-Gewinde erhältlich.
Nur mit CDG5 beginnende Referenzen mit magnetisiertem Kolben sind mit einem externen Positionssensor kompatibel; CG5-Referenzen ohne magnetisierten Kolben erlauben diese Erfassung nicht. Dieser Sensor wird ausschließlich bandmontiert und ist in einer wasserbeständigen Ausführung erhältlich.
Spezifikationen:
- Serie: CG5-S
- Wirkungsweise: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange.
- Medium: Luft.
- Erfassbare Position: nur bei CDG5-Modellen [...].
- Verfügbare Bohrungen: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 und Ø100 mm.
- Prüfdruck: 1.5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0.05 MPa.
- Umgebungs- und Medientemperatur: von -10 °C bis 70 °C ohne Sensor, von -10 °C bis 60 °C mit Sensor.
- Kolbengeschwindigkeit: von 50 bis 1,000 mm/s mit Gummipuffer, von 50 bis 700 mm/s mit pneumatischer Dämpfung.
- Schmierung: nicht erforderlich.
- Hublängentoleranz: +1.4/0 mm bis 1,000 mm, +1.8/0 mm bis 1,500 mm.
- Montagearten: Grundausführung, axiale Fußbefestigung, Flansch auf Stangenseite, Flansch auf Kappenseite, integrierte Gabelkopfaufnahme.
- Standardhübe: 25, 50, 75, 100, 125, 150 und 200 mm (Ø20); 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 und 300 mm (Ø25 bis Ø100).
- Maximal auf Anfrage verfügbarer Hub: von 201 bis 1,500 mm (Ø20); von 301 bis 1,500 mm (Ø25 bis Ø100).
- Basisgewicht, Grundausführung: von 0.34 kg (Ø20) bis 8.25 kg (Ø100).
- Gewicht nach Montageart: bis zu 10.28 kg (Ø100, Ausführung mit integrierter Gabelkopfaufnahme).
- Zusatzgewicht: von 0.06 kg bis 0.73 kg pro 50 mm Hubzuwachs und von 0.02 kg bis 0.24 kg mit pneumatischer Dämpfung, abhängig von der Bohrung.
- Optionaler Positionssensor, vorbehalten für CDG5-Referenzen mit magnetisiertem Kolben: statisches Schalten, DC 12 V oder 24 V, 3 m oder 5 m Kabel, nur Bandmontage, wasserbeständige Ausführung verfügbar.
- Versorgungsanschlüsse: Rc-, NPT- oder G-Gewinde; M5 x 0.8 für kleine Bohrungen, bis zu 1/2" für Ø100.
Merkmale:
Jeder Zylinder kombiniert eine Kolbenstange und einen Zylinderkörper aus Edelstahl mit einem doppeltwirkenden Design mit einseitiger Kolbenstange. Der Betrieb erfordert keine Schmierung, was die routinemäßige Wartung vereinfacht. Über das gesamte Sortiment stehen zwei Dämpfungsarten zur Verfügung: ein Gummipuffer oder eine einstellbare pneumatische Endlagendämpfung.
Es sind fünf Montagearten verfügbar: Grundausführung, axiale Fußbefestigung, Flansch auf Stangenseite, Flansch auf Kappenseite und integrierte Gabelkopfaufnahme, jeweils mit eigenem Zubehör. Die Versorgungsanschlüsse sind je nach gewählter Bohrung mit Rc-, NPT- oder G-Gewinde erhältlich.
Nur mit CDG5 beginnende Referenzen mit magnetisiertem Kolben sind mit einem externen Positionssensor kompatibel; CG5-Referenzen ohne magnetisierten Kolben erlauben diese Erfassung nicht. Dieser Sensor wird ausschließlich bandmontiert und ist in einer wasserbeständigen Ausführung erhältlich.
Spezifikationen:
- Serie: CG5-S
- Wirkungsweise: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange.
- Medium: Luft.
- Erfassbare Position: nur bei CDG5-Modellen [...].
- Verfügbare Bohrungen: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 und Ø100 mm.
- Prüfdruck: 1.5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0.05 MPa.
- Umgebungs- und Medientemperatur: von -10 °C bis 70 °C ohne Sensor, von -10 °C bis 60 °C mit Sensor.
- Kolbengeschwindigkeit: von 50 bis 1,000 mm/s mit Gummipuffer, von 50 bis 700 mm/s mit pneumatischer Dämpfung.
- Schmierung: nicht erforderlich.
- Hublängentoleranz: +1.4/0 mm bis 1,000 mm, +1.8/0 mm bis 1,500 mm.
- Montagearten: Grundausführung, axiale Fußbefestigung, Flansch auf Stangenseite, Flansch auf Kappenseite, integrierte Gabelkopfaufnahme.
- Standardhübe: 25, 50, 75, 100, 125, 150 und 200 mm (Ø20); 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 und 300 mm (Ø25 bis Ø100).
- Maximal auf Anfrage verfügbarer Hub: von 201 bis 1,500 mm (Ø20); von 301 bis 1,500 mm (Ø25 bis Ø100).
- Basisgewicht, Grundausführung: von 0.34 kg (Ø20) bis 8.25 kg (Ø100).
- Gewicht nach Montageart: bis zu 10.28 kg (Ø100, Ausführung mit integrierter Gabelkopfaufnahme).
- Zusatzgewicht: von 0.06 kg bis 0.73 kg pro 50 mm Hubzuwachs und von 0.02 kg bis 0.24 kg mit pneumatischer Dämpfung, abhängig von der Bohrung.
- Optionaler Positionssensor, vorbehalten für CDG5-Referenzen mit magnetisiertem Kolben: statisches Schalten, DC 12 V oder 24 V, 3 m oder 5 m Kabel, nur Bandmontage, wasserbeständige Ausführung verfügbar.
- Versorgungsanschlüsse: Rc-, NPT- oder G-Gewinde; M5 x 0.8 für kleine Bohrungen, bis zu 1/2" für Ø100.
Verin Serie CG5
Stärken
- Korrosionsbeständigkeit: Die Konstruktion vollständig aus Edelstahl verbessert die Leistung in feuchten und aggressiven Umgebungen.
- Vereinfachte Wartung: Da keine Schmierung erforderlich ist, werden routinemäßige Wartungsarbeiten reduziert.
- Montageflexibilität: Die fünf Montagearten und die unterschiedlichen Gewinde der Anschlüsse erleichtern die Integration in eine Vielzahl von Maschinenkonfigurationen.
- Erfassung vorbehalten für CDG5: Der magnetisierte Kolben ermöglicht die Verwendung eines externen Positionssensors, insbesondere in einer wasserbeständigen Ausführung.
- Endlagensteuerung: Die Wahl zwischen einem Gummipuffer und pneumatischer Dämpfung ermöglicht es, die Dämpfung an die Betriebsgeschwindigkeit anzupassen.
- Vereinfachte Wartung: Da keine Schmierung erforderlich ist, werden routinemäßige Wartungsarbeiten reduziert.
- Montageflexibilität: Die fünf Montagearten und die unterschiedlichen Gewinde der Anschlüsse erleichtern die Integration in eine Vielzahl von Maschinenkonfigurationen.
- Erfassung vorbehalten für CDG5: Der magnetisierte Kolben ermöglicht die Verwendung eines externen Positionssensors, insbesondere in einer wasserbeständigen Ausführung.
- Endlagensteuerung: Die Wahl zwischen einem Gummipuffer und pneumatischer Dämpfung ermöglicht es, die Dämpfung an die Betriebsgeschwindigkeit anzupassen.
Anwendungen
Diese Reihe pneumatischer Edelstahlzylinder ist für Produktionslinien vorgesehen, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Feuchtigkeit erfordern.
Zu den betroffenen Umgebungen gehören die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Chemiebranche, in denen häufige Anlagenreinigung die Komponenten Wasser und Reinigungsmitteln aussetzt. Auch der Einsatz in salzhaltigen oder maritimen Umgebungen profitiert von der Edelstahlkonstruktion von Körper und Kolbenstange.
An Montage-, Handhabungs- oder Verpackungslinien übernehmen die Zylinder Schiebe-, Hub- oder Teileübertragungsfunktionen, mit einer je nach Maschinenkonfiguration passenden Montagemöglichkeit. Bei CDG5-Ausführungen erleichtert die Positionserfassung die Integration des Zylinders in automatisierte Systeme.
Zu den betroffenen Umgebungen gehören die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Chemiebranche, in denen häufige Anlagenreinigung die Komponenten Wasser und Reinigungsmitteln aussetzt. Auch der Einsatz in salzhaltigen oder maritimen Umgebungen profitiert von der Edelstahlkonstruktion von Körper und Kolbenstange.
An Montage-, Handhabungs- oder Verpackungslinien übernehmen die Zylinder Schiebe-, Hub- oder Teileübertragungsfunktionen, mit einer je nach Maschinenkonfiguration passenden Montagemöglichkeit. Bei CDG5-Ausführungen erleichtert die Positionserfassung die Integration des Zylinders in automatisierte Systeme.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35,5 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage