CERAMIC PASTE 500ML Keramikpaste metallfrei
CRC CERAMIC PASTE Keramikpaste, metallfrei
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Ceramic Paste
Rubix:2045521
Hersteller:32351-AA
EAN:5412386058004

Dokumente
Produktdetails : CERAMIC PASTE 500ML Keramikpaste metallfrei
Die CRC Keramikpaste ist eine Hochleistungslösung zur Schmierung und zum Schutz von Verbindungen, welche extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Sie wurde speziell entwickelt, um Festfressen, Kontaktkorrosion und Reibgeräusche zu verhindern, und sorgt für einen optimalen Betrieb von Bauteilen aus Edelstahl und Metallen, die hohen Drücken und Temperaturen standhalten müssen. Dank ihrer fortschrittlichen Rezeptur ermöglicht sie die Montage, Demontage und den dauerhaften Schutz anspruchsvollster Industrieanlagen.
Eigenschaften:
Diese Paste bildet einen widerstandsfähigen Schmierfilm, der wirksam gegen Festfressen, Korrosion und Reibverschleiß schützt. Selbst unter extremen Bedingungen bietet sie einen langanhaltenden Schutz durch ihre hervorragende Wasser- und Temperaturbeständigkeit bis zu +1400°C. Die bleifreie, chromatfreie und ohne chlorierte Lösungsmittel formulierte Paste erfüllt moderne Anforderungen an Sicherheit und Umweltverträglichkeit und ist ideal zur Vermeidung von Bremsgeräuschen und Vibrationen bei Scheibenbremsen geeignet. Die Anwendung ist einfach und effizient auf allen sauberen und trockenen Oberflächen, ohne spezielle Ausrüstung.
Spezifikationen:
• Konsistenz: Weiße Keramikpaste
• Erscheinungsbild: Homogene Paste
• Einsatztemperatur: von -40°C bis +1400°C
• Flammpunkt: > 200°C (lose)
• Dichte: 1,419 g/cm³ bei 20°C
• 4-Kugel-Schweißlasttest: 3800 N
• NLGI-Klassifikation: Grad 3
• Geruch: Wahrnehmbar, lösungsmittelartig
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Informationen zur Marke:
CRC Industries Europe mit Sitz in Belgien entwickelt seit über 60 Jahren hochmoderne chemische Lösungen für die Wartung und industrielle Instandhaltung. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen ist dem Qualitätsanspruch verpflichtet und optimiert kontinuierlich seine Prozesse, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Als innovativer, kundenorientierter und umweltbewusster Anbieter gilt CRC als eine feste Größe in seinem Marktsegment.
Eigenschaften:
Diese Paste bildet einen widerstandsfähigen Schmierfilm, der wirksam gegen Festfressen, Korrosion und Reibverschleiß schützt. Selbst unter extremen Bedingungen bietet sie einen langanhaltenden Schutz durch ihre hervorragende Wasser- und Temperaturbeständigkeit bis zu +1400°C. Die bleifreie, chromatfreie und ohne chlorierte Lösungsmittel formulierte Paste erfüllt moderne Anforderungen an Sicherheit und Umweltverträglichkeit und ist ideal zur Vermeidung von Bremsgeräuschen und Vibrationen bei Scheibenbremsen geeignet. Die Anwendung ist einfach und effizient auf allen sauberen und trockenen Oberflächen, ohne spezielle Ausrüstung.
Spezifikationen:
• Konsistenz: Weiße Keramikpaste
• Erscheinungsbild: Homogene Paste
• Einsatztemperatur: von -40°C bis +1400°C
• Flammpunkt: > 200°C (lose)
• Dichte: 1,419 g/cm³ bei 20°C
• 4-Kugel-Schweißlasttest: 3800 N
• NLGI-Klassifikation: Grad 3
• Geruch: Wahrnehmbar, lösungsmittelartig
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Informationen zur Marke:
CRC Industries Europe mit Sitz in Belgien entwickelt seit über 60 Jahren hochmoderne chemische Lösungen für die Wartung und industrielle Instandhaltung. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen ist dem Qualitätsanspruch verpflichtet und optimiert kontinuierlich seine Prozesse, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Als innovativer, kundenorientierter und umweltbewusster Anbieter gilt CRC als eine feste Größe in seinem Marktsegment.
Stärken
• Schützt zuverlässig vor Festfressen und Korrosion
• Hält hohen Lasten und extremen Temperaturen stand
• Verlängert die Lebensdauer mechanischer Verbindungen
• Erleichtert die Demontage, auch nach langer Einsatzdauer
• Reduziert Geräusche und Vibrationen bei Scheibenbremsen
• Frei von Blei, chlorierten Lösungsmitteln und Chromaten
• Hervorragende Wasser- und Spritzwasserbeständigkeit
• Saubere und gleichmäßige Anwendung
• Hält hohen Lasten und extremen Temperaturen stand
• Verlängert die Lebensdauer mechanischer Verbindungen
• Erleichtert die Demontage, auch nach langer Einsatzdauer
• Reduziert Geräusche und Vibrationen bei Scheibenbremsen
• Frei von Blei, chlorierten Lösungsmitteln und Chromaten
• Hervorragende Wasser- und Spritzwasserbeständigkeit
• Saubere und gleichmäßige Anwendung
Anwendungen
Diese Keramikpaste wird empfohlen zur Schmierung und zum Schutz von Gewindeverbindungen, Flanschverbindungen, Bolzen, Passfedern und Komponenten, welche hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Schwerindustrie, der Fahrzeugwartung, der Lebensmittelindustrie, in Kraftwerken sowie für die allgemeine industrielle Instandhaltung. Ihre Fähigkeit, extremen Umgebungen standzuhalten, macht sie zur bevorzugten Wahl für den Schutz und die Langlebigkeit kritischer Verbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 478 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x273x240 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6000 g |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
