Referenzen
Kontakt Chemie:83009-AA
Rubix:1260960
EAN:5412386830099


Dokumente
Produktdetails : ANTISTATIK 100 200ML Antistatikspray
ANTISTATIK 100 bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elekrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.
ANTISTATIK 100 Antistatik 100, 200ml Dose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| 173 mm | |
| 52 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34021300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std