CPVSC1-M1HT-J-H-Q3 Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPVSC1-M1HT-J-H-Q3
Rubix:436719
Hersteller:548059
EAN:4052568189556
CPVSC1-M1HT-J-H-Q3 Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1HT-J-H-Q3 Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1HT-J-H-Q3 für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1HT-J-H-Q3 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75,5 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,70 exkl. MwSt.
/ Stück
198,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage