Referenzen
Festo:CPE10-M1BH-3GL-M7
Rubix:433790
Hersteller:196915
EAN:4052568160029
Produktdetails : CPE10-M1BH-3GL-M7 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-3GL-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-3GL-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x45x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47,4 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen