Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5L-1/8
Rubix:165087
Hersteller:196941
EAN:4052568015435
Produktdetails : CPE14-M1BH-5L-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5L-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5L-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x45x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110,1 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std