Referenzen
Festo:CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8
Rubix:445941
Hersteller:559648
EAN:4052568206253
Produktdetails : CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung offen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 für Ventilinsel Typ 10. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung offen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125,4 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage