Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-3GL-1/8
Rubix:433798
Hersteller:196929
EAN:4052568005139
Produktdetails : CPE14-M1BH-3GL-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-3GL-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-3GL-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x45x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74,97 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std