Referenzen
Festo:CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7
Rubix:445872
Hersteller:553260
EAN:4052568196295
Produktdetails : CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7 Magnetventil
Magnetventil CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7 Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=0,1 - 10 bar
Magnetventil CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=0,1 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage