Referenzen
Festo:CPE24-M1H-3GLS-3/8
Rubix:433295
Hersteller:163169
EAN:4052568004606
Produktdetails : CPE24-M1H-3GLS-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M1H-3GLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-3GLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 155x40x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 252,72 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen