ASA-CONDOR-T-08 CONDOR-T Montagehandschuh Nitril rot/schwarz Gr. 8
CONDOR-T Montagehandschuh Nitril rot/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:CONDOR-T Montagehandschuh Nitril rot/schwarz Gr. 8
Rubix:1637972
EAN:4029201143961


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-CONDOR-T-08 CONDOR-T Montagehandschuh Nitril rot/schwarz Gr. 8
ASATEX CONDOR-T Montagehandschuh Nitril rot/schwarz Gr. 8
Stärken
Beschichtung besonders atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, Träger: Nylon, Elasthan, Teilung: 18g, EN 388: 4121 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon, elasthan |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,40 € exkl. MwSt.
/ 120 Paar
374,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std