R-1027-230-44 Linear-Set LSAC
Compact-Linear-Sets, geschlossen, normal, R1027
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102723044
Rubix:96546



Produktdetails : R-1027-230-44 Linear-Set LSAC
LINEAR-SET LSAC-30-DD-G
Linear-Set LSAC-30-DD-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
