LCN-M3-PK-3 Stecknippel-Verschraubung

CN Stecknippel-Verschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LCN-M3-PK-3
Rubix:147568
Hersteller:30982
EAN:4052568022907
LCN-M3-PK-3 Stecknippel-Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhochlegierter stahl
Anschluss 1tubing o,d, 4mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LCN-M3-PK-3 Stecknippel-Verschraubung


L-Stecknippel-Verschraubung LCN-M3-PK-3 schwenkbar, mit Dichtring. Nennweite=2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x16x6 mm
Bruttogewicht2,32 g
Werkstoffhochlegierter stahl
Anschluss 1tubing o,d, 4mm
Anschluss 2m3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode79070000
65,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen