38-520-8 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

ChemTek™

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:38-520-08
Rubix:2528827
Hersteller:38520080
EAN:0076490454388
38-520-8 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge355 mm
Chemikalienschutzwertbik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 38-520-8 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Die AlphaTec® 38-520 Handschuhe bieten, dank ihrer Herstellung aus Butylpolymer, einen fortschrittlichen chemischen Schutz. Sie sind speziell dafür konzipiert, aggressiven Substanzen wie Aldehyden, Ketonen, Estern und konzentrierten Mineralsäuren standzuhalten. Damit gewährleisten sie optimale Sicherheit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen außergewöhnlichen Tragekomfort, maximale Flexibilität und reduziert das Risiko von Allergien, da sie latexfrei sind.

Eigenschaften:
Die AlphaTec® 38-520 wurden entwickelt, um den Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden, die mit gefährlichen Chemikalien arbeiten. Ihre Butylformulierung bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, starken Säuren und verschiedenen aggressiven Chemikalien. Die raue Oberfläche an der Handfläche gewährleistet einen sicheren und stabilen Griff, selbst in öligen oder rutschigen Umgebungen. Dank ihrer latexfreien Herstellung besteht außerdem kein Risiko für Allergien. Ihre vorgeformte Passform verbessert den Tragekomfort und erleichtert das An- und Ausziehen. Zudem ermöglicht ihre außergewöhnliche Flexibilität eine hohe Fingerfertigkeit und macht sie damit ideal für präzise Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Schutzart: Fortschrittlicher chemischer Schutz
• Beschichtungsmaterial: Butylpolymer
• Grifffläche: Raue Oberfläche für optimalen Halt
• Länge: 355 mm
• Handflächenstärke: 0,5 mm
• Manschettentyp: Gerollter Rand
• Latexfrei

Normen:
Diese Schutzhandschuhe entsprechen den folgenden Normen:

• EN 388 (2010X): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (ABCIKLNPST): Schutz gegen gefährliche Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 16350: Geprüft und bestätigt gemäß antistatischen Anforderungen

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um die Sicherheit und den Komfort der Nutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von Arbeitsumgebungen mit hohen Risiken bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem setzt Ansell hohe Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu fördern.

Stärken

• Hervorragender chemischer Widerstand: Schutz vor Lösungsmitteln und starken Säuren
• Reduziertes Allergierisiko: Latexfreie Formulierung
• Verbesserter Tragekomfort: Vorgeformte Passform und angenehme Haptik
• Optimale Griffsicherheit: Raue Oberfläche für bessere Handhabung
• Hohe Langlebigkeit: Entwickelt für intensive Nutzung
• Antistatisch: Entspricht den Sicherheitsnormen für industrielle Umgebungen

Anwendungen

Die AlphaTec® 38-520 Handschuhe sind ideal für Fachkräfte, die in Bereichen mit aggressiven Chemikalien arbeiten. Sie eignen sich besonders für folgende Tätigkeiten:

• Chemische Industrie: Umgang mit Chemikalien, Herstellung von Substanzen
• Öl- und Gasindustrie: Wartung und Reparatur von Anlagen
• Life Sciences: Handhabung von Rohstoffen und gefährlichen Stoffen
• Labore und Forschungseinrichtungen: Experimente und Analyse toxischer Substanzen
• Pharmaindustrie: Herstellung und Verarbeitung chemischer Verbindungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht111 g
Größe8
Länge355 mm
Chemikalienschutzwertbik
Hauptmaterialpolymer
Farbeschwarz
Stärke0,5 mm
63,73 exkl. MwSt.
/ Paar
75,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe