Chemikalienbeständiger Handschuh MAPA 34491268, Größe: 08 | Länge: 370 mm | Chemikalienschutzwert: AJKOPT

Chemikaliens.handschuh Ultranitril 491 grün

Siehe technische Informationen
Referenzen
MAPA:34491268
Rubix:1499522
Hersteller:34491268
EAN:3245424912288
ULTRANITRIL 491 8 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 491 grün Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Größe8
Länge370 mm
Chemikalienschutzwertajkopt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ULTRANITRIL 491 8 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 491 grün Gr. 8


Robust, komfortabel und zuverlässig: Die MAPA Ultranitril 491 Schutzhandschuhe sind die ideale Lösung für den sicheren Umgang mit Lösungsmitteln, Ölen und Chemikalien. Speziell für den professionellen Einsatz entwickelt, überzeugen sie sowohl in der Werkstatt als auch im landwirtschaftlichen Umfeld.

Eigenschaften:
Diese Chemikalienschutzhandschuhe bestehen aus Nitril, einem Material, das für seine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb und aggressiven Chemikalien bekannt ist. Die anatomische Passform und das innen beflockte Finish sorgen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Einsätzen. Die rutschfeste Außenstruktur gewährleistet eine sichere Handhabung glatter oder feuchter Gegenstände wie Fässer, Glas oder ölverschmierte Werkstücke. Da die Handschuhe silikonfrei sind, verhindern sie Rückstände oder Oberflächenfehler bei empfindlichen Materialien wie Glas oder Blech vor der Lackierung. Die gerade Stulpe bietet zusätzlichen Schutz für den Unterarm und bleibt dennoch flexibel und leicht anzuziehen.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenausstattung: beflockt
• Außenfinish: rutschhemmende Struktur
• Länge: 37 cm
• Stärke: 0,38 mm
• Größen: mehrere verfügbar
• Stulpe: gerade Ausführung
• Trageart: intermittierend, aber regelmäßig
• Einsatzbereiche: Kontakt mit Ölen, Lösungsmitteln, Pestiziden, Farben und Chemikalien
• Beständigkeit gegen: Methanol, n-Heptan, Natronlauge (40 %), Ammoniak (25 %), Wasserstoffperoxid (30 %), Formaldehyd (37 %)

Normen:
• EN 388: 3101X (Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Stichfestigkeit)
• EN ISO 374-1: Typ A (Beständigkeit gegen 6 Chemikalien: A, J, K, O, P, T)
• EN ISO 374-5: Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide (konzentriert und verdünnt)
• EN 420: Fingerfertigkeit Level 5/5
• CE-Zertifikat: Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie III: PSA für irreversible Risiken)

Markeninformationen:
MAPA Professionnel, gegründet in Frankreich, ist weltweit eine anerkannte Referenz für persönliche Schutzausrüstung im Bereich Handschutz. Mit jahrzehntelanger Innovationskraft entwickelt MAPA hochwertige Schutzhandschuhe, die den Anforderungen anspruchsvollster Industrieumgebungen gerecht werden. Das Unternehmen setzt auf Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit durch modernste Forschung und erstklassige Fertigungsqualität. MAPA beliefert u. a. die Chemie-, Automobil- und Lebensmittelindustrie sowie den Bereich der industriellen Instandhaltung.

Stärken

• Höchster Tragekomfort: Beflockung innen und ergonomische Passform für angenehmes Arbeiten über längere Zeit.
• Hohe Lebensdauer: Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Durchstiche.
• Breiter Chemikalienschutz: Typ A Zertifizierung für zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.

Anwendungen

Die Ultranitril 491 Handschuhe sind besonders geeignet für Industrieumgebungen mit aggressiven Substanzen. In der Metall- und Automobilindustrie finden sie Einsatz bei der Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidölen oder beim Entfetten mit Lösungsmitteln. In der Chemieindustrie eignen sie sich für die Herstellung und Verarbeitung von Lacken und Beschichtungen. In der Landwirtschaft bieten sie zuverlässigen Schutz bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, der Zubereitung von Spritzbrühen sowie beim Reinigen von Sprühgeräten. Darüber hinaus sind sie die richtige Wahl für Instandhaltungsarbeiten, die Holzverarbeitung und den Druckereibereich, insbesondere beim Reinigen von Walzen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge370 mm
Chemikalienschutzwertajkopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbegrün
Stärke0,38 mm
Werkstoffnitril
Zolltarifcode40151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,50 exkl. MwSt.
/ 50 Paar
225,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (5)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an