ULTRANITRIL 485 8 Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 485 12-er grün Gr. 8

Chemikaliens.handschuh Ultranitril 485 12-er grün

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

MAPA:485-8
Rubix:1781764
Hersteller:34485228
EAN:3245424854182
ULTRANITRIL 485 8 Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 485 12-er grün Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge310 mm
Chemikalienschutzwertjkopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ULTRANITRIL 485 8 Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 485 12-er grün Gr. 8


Der Ultranitril 485 von MAPA wurde für Anwendungen entwickelt, die einen standardmäßigen Chemikalienschutz und ein intermittierendes Tragen erfordern. Seine Konstruktion aus flexiblem Nitril vereint Schutz und Tastempfindlichkeit. Als PSA der Kategorie 3 eingestuft, bietet er ein Schutzniveau, das für ernsthafte chemische Risiken geeignet ist.

Eigenschaften:
Ultranitril 485 ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril, geeignet für häufigen Kontakt und intermittierenden Einsatz. Seine Flexibilität gewährleistet eine gute taktile Sensibilität und bildet gleichzeitig eine Barriere gegen verschiedene Chemikalien. Die äußere Oberfläche mit rutschhemmender Profilierung verbessert die Griffigkeit bei glatten Gegenständen, insbesondere bei Vorhandensein von Flüssigkeiten oder öligen Oberflächen. Die beflockte Innenausstattung erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs und sorgt gleichzeitig für zusätzlichen Komfort bei wiederholter Nutzung. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Defekten auf empfindlichen Oberflächen, insbesondere bei Lackierarbeiten oder der Behandlung von Materialien. Zudem enthält die Verpackung recycelte Materialien und trägt so zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Innenausstattung: beflockt
• Außenoberfläche: rutschhemmende Profilierung
• Länge: 310 mm
• Dicke: 0,34 mm

Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: bestätigt, dass der Handschuh die europäischen Anforderungen für Schutzausrüstung gegen schwere oder irreversible Risiken erfüllt, insbesondere bei chemischer Exposition
• EN 388 (3101X): Norm für mechanische Risiken. Sie bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374-1 - Typ B (JKOPT): Norm für den Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ B bestätigt die Beständigkeit gegenüber mehreren Referenzchemikalien, gekennzeichnet durch die Buchstaben J, K, O, P und T
• EN ISO 374-5 - VIRUS: diese Norm bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilze und Viren
• ISO 18889 - Niveau G2: Norm für den Schutz gegen Pflanzenschutzmittel. Sie umfasst den Umgang mit verdünnten oder konzentrierten Pestiziden in landwirtschaftlichen Tätigkeiten
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm zur Festlegung allgemeiner Anforderungen an Schutzhandschuhe. Stufe 5/5 weist auf eine sehr hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit Gegenständen hin

Stärken

• Chemikalienschutz Typ B: geeignet für mehrere Referenzchemikalien
• Flexibles Nitril: präzises Arbeiten
• Beflockte Innenausstattung: Komfort bei wiederholten Anwendungen
• Rutschhemmende Außenstruktur: sicherer Griff bei glatten Gegenständen
• Silikonfrei: reduziert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen
• Verpackung mit 30 % recycelten Materialien: geringere Umweltbelastung

Anwendungen

Der Ultranitril 485 wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen Chemikalienschutz und Fingerfertigkeit erforderlich sind. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für die Bearbeitung von Werkstücken in Gegenwart von Schneidöl sowie für Oberflächenvorbereitungen vor dem Lackieren. Seine silikonfreie Zusammensetzung macht ihn besonders geeignet für die Handhabung von Metallteilen oder Glasoberflächen, die beschichtet werden sollen. In der chemischen Industrie ist der Handschuh geeignet für die Herstellung und Anwendung von Farben und Lacken sowie für den Kontakt mit starken Basen wie Natronlauge oder Ammoniak. Auch Wartungsarbeiten, welche die Behandlung und Endbearbeitung von Holz umfassen, profitieren von seiner vielseitigen chemischen Beständigkeit. Die Landwirtschaft stellt einen zentralen Einsatzbereich dar. Der Handschuh ist nach ISO 18889 G2 zertifiziert. Bei der Zubereitung von Spritzlösungen, Befüllen von Tanks, Ausbringen und Versprühen von Pflanzenschutzmitteln, Entsorgung von Behandlungsrückständen, Reinigung von Geräten - In diesen Anwendungen wird der Handschuh sowohl bei direktem Umgang als auch bei intermittierendem Kontakt mit konzentrierten Produkten getragen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge310 mm
Chemikalienschutzwertjkopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbegrün
Stärke0,34 mm
Werkstoffnitril
Zolltarifcode40151900
143,28 exkl. MwSt.
/ 72 Paar
170,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe