ADVANTECH 517 9 Chemikalienschutzhandschuh AdvanTech 517 beige Gr. 9

Chemikaliens.handschuh Trionic 517 beige

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

MAPA:517-9
Rubix:1781800
Hersteller:34517319
EAN:3245425173190
ADVANTECH 517 9 Chemikalienschutzhandschuh AdvanTech 517 beige Gr. 9
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertkst
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ADVANTECH 517 9 Chemikalienschutzhandschuh AdvanTech 517 beige Gr. 9


Die Chemikalienschutzhandschuhe Mapa AdvanTech 517 sind für kritische Einsatzbereiche konzipiert, in denen ein zuverlässiger Schutz vor Chemikalien unerlässlich ist. Ihre innovative Tri-Polymer-Formulierung bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien.

Eigenschaften:
Die Mapa AdvanTech 517 Schutzhandschuhe basieren auf der Trionic-Tri-Polymer-Technologie, die Naturkautschuk, Polychloropren und Nitril kombiniert. Diese Materialkombination erhöht die chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen Substanzen, insbesondere Mischungen und bestimmten Säuren. Die rutschhemmende, strukturierte Außenoberfläche sorgt für sicheren Grip beim Handling von Behältern, Bauteilen und Werkzeugen. Die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen und verbessert den Tragekomfort. Die hypoallergene Ausführung unterstützt den Hautschutz bei längeren Einsätzen.
Ein kontrollierter Fertigungsprozess reduziert Partikel und nicht flüchtige Rückstände und gewährleistet die Eignung für Reinraumumgebungen bis ISO-Klasse 5. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände oder Oberflächenfehler auf sensiblen Materialien. Die gerade Stulpe sowie die verlängerte Ausführung bieten zusätzlichen Schutz für den Unterarm und ermöglichen das Tragen als Doppelhandschuh.

Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuk, Polychloropren, Nitril
• Farbe: Beige
• Innenbeschichtung: Chloriniert
• Außenoberfläche: Rutschhemmend strukturiert
• Länge: 36 cm
• Stärke: 0,50 mm
• Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Stulpe: Gerade
• Verpackung: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Beutel, 72 Paare pro Karton

Normen:
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken mit Leistungsstufen 1110X (Abrieb 1/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 1/4, Durchstich 0/4)
• EN ISO 374-1 Typ B (KST): Chemikalienschutz gegen u. a. Natronlauge 40 % (K), Flusssäure 40 % (S) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze)
• Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für hohe Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (Unbedenklichkeit, Design, Größen, Fingerfertigkeit Stufe 5/5)

Stärken

• Hoher Chemikalienschutz gegen Mischungen und Säuren dank Tri-Polymer-Technologie
• Minimiertes Kontaminationsrisiko durch partikelarmen Herstellungsprozess
• Schutz empfindlicher Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
• Sicherer Griff durch rutschhemmende Struktur
• Erweiterter Unterarmschutz durch 36 cm Länge
• Geeignet für Doppelhandschuh-Anwendungen durch großzügige Stulpe

Anwendungen

Diese Chemikalienschutzhandschuhe sind ideal für kritische Umgebungen, in denen Kontaminationskontrolle und chemischer Schutz entscheidend sind. Sie werden häufig in der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie sowie in Laboren eingesetzt. Dank der Reinraumtauglichkeit (ISO Klasse 5) eignen sie sich für kontrollierte Produktionsbereiche.
Typische Anwendungen umfassen den Umgang mit chemischen Mischungen, Säuren sowie Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertkst
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Stärke0,5 mm
Werkstoffnaturlatex, neopren und nitril
Zolltarifcode40151900
283,68 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
337,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Größe