ULTRANITRIL 472 7 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 472 blau Gr. 7
Chemikaliens.handschuh Optinit 472 blau
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:472-7
Rubix:1687456
Hersteller:34472237
EAN:3245424722276

Produktdetails : ULTRANITRIL 472 7 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 472 blau Gr. 7
Der Ultranitril 472 von MAPA ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril, welcher für präzise Arbeiten entwickelt wurde. Seine dünne Struktur sorgt für ein hohes Tastempfinden und bietet gleichzeitig eine zuverlässige, flüssigkeitsdichte Barriere. Er eignet sich für technische Tätigkeiten mit Ölen, Chemikalien oder bei der Lebensmittelverarbeitung.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde entwickelt, um einen leichten chemischen Schutz zu bieten und gleichzeitig eine hohe Präzision bei der Handhabung zu gewährleisten. Das Nitrilmaterial bildet eine dichte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und gängigen Chemikalien. Die geringe Materialstärke verbessert die Tastempfindlichkeit und erleichtert Arbeiten, die präzise Bewegungen erfordern. Die granulierte Außenoberfläche sorgt für einen besseren Grip bei der Handhabung von Teilen oder Lebensmitteln. Die chlorierte Innenausstattung erleichtert zudem das An- und Ausziehen des Handschuhs. Dieses Modell kann je nach Anwendung allein getragen oder als Überhandschuh verwendet werden.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: blau
• Innenausführung: chloriert
• Außenausführung: granulierte Oberfläche
• Länge: 310 mm
• Dicke: 0,2 mm
• Oberflächenwiderstand: 5,5E+11 Ω (gemessen auf der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Durchgangswiderstand: 1,3E+10 Ω (gemessen auf der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN 388 (2101X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (JOT): Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, O und T stehen für n-Heptan, 25 % Ammoniak und 37 % Formaldehyd
• EN ISO 374-5 - VIRUS: Schutz gegen Mikroorganismen. Der Handschuh bildet eine Barriere gegen Bakterien, Pilze und Viren
• EN 421: Schutz vor radioaktiver Kontamination. Diese Norm bestätigt die Fähigkeit des Handschuhs, das Eindringen radioaktiver Partikel zu begrenzen
• EU-Richtlinie CEE 1935/2004 - Lebensmittelkontakt: der Handschuh ist für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: maximale Fingerfertigkeit gemäß der Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde entwickelt, um einen leichten chemischen Schutz zu bieten und gleichzeitig eine hohe Präzision bei der Handhabung zu gewährleisten. Das Nitrilmaterial bildet eine dichte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und gängigen Chemikalien. Die geringe Materialstärke verbessert die Tastempfindlichkeit und erleichtert Arbeiten, die präzise Bewegungen erfordern. Die granulierte Außenoberfläche sorgt für einen besseren Grip bei der Handhabung von Teilen oder Lebensmitteln. Die chlorierte Innenausstattung erleichtert zudem das An- und Ausziehen des Handschuhs. Dieses Modell kann je nach Anwendung allein getragen oder als Überhandschuh verwendet werden.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: blau
• Innenausführung: chloriert
• Außenausführung: granulierte Oberfläche
• Länge: 310 mm
• Dicke: 0,2 mm
• Oberflächenwiderstand: 5,5E+11 Ω (gemessen auf der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Durchgangswiderstand: 1,3E+10 Ω (gemessen auf der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN 388 (2101X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (JOT): Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, O und T stehen für n-Heptan, 25 % Ammoniak und 37 % Formaldehyd
• EN ISO 374-5 - VIRUS: Schutz gegen Mikroorganismen. Der Handschuh bildet eine Barriere gegen Bakterien, Pilze und Viren
• EN 421: Schutz vor radioaktiver Kontamination. Diese Norm bestätigt die Fähigkeit des Handschuhs, das Eindringen radioaktiver Partikel zu begrenzen
• EU-Richtlinie CEE 1935/2004 - Lebensmittelkontakt: der Handschuh ist für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: maximale Fingerfertigkeit gemäß der Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
Stärken
• Gezielter chemischer Schutz gegen mehrere identifizierte Industriesubstanzen
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Hohe Tastempfindlichkeit dank einer Materialstärke von 0,2 mm
• Vielseitig einsetzbar, kann allein oder als Überhandschuh getragen werden
• Sicherer Griff durch die granulierte Oberfläche bei der Handhabung leicht feuchter oder öliger Teile
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Hohe Tastempfindlichkeit dank einer Materialstärke von 0,2 mm
• Vielseitig einsetzbar, kann allein oder als Überhandschuh getragen werden
• Sicherer Griff durch die granulierte Oberfläche bei der Handhabung leicht feuchter oder öliger Teile
Anwendungen
Der Ultranitril 472 wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen präzise Handbewegungen trotz Kontakt mit Chemikalien oder Ölen erforderlich sind. In der mechanischen Industrie wird er insbesondere für die Montage kleiner ölhaltiger Teile, die Bearbeitung mit Kühlschmierstoffen oder präzise Montagearbeiten verwendet. Dieser Handschuh eignet sich auch für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Anwender können Lebensmittel handhaben oder vorbereiten und bleiben gleichzeitig vor Verunreinigungen und chemischen Einflüssen geschützt. Im Bauwesen und in holzverarbeitenden Berufen wird er bei der Vorbereitung von Beschichtungen oder Lacken sowie bei der Verarbeitung von PVC-basierten Klebstoffen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | jot |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,2 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std